51-SY9140R-ALL30-04 51-SY9140R SMC 50703825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY9140R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50703825
品番
51-SY9140R-ALL30-04
参考基準価格(税別)¥30,910販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
1/2 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする