850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705847 品番EA960AB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)850×450×390 容量(L)85 付属品仕切板、水抜き栓 エスコ品番EA960AB-6 質量(kg)5.1 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種ステーションワゴン 外寸法・幅(mm)850 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする