エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 車載タイプ
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705883
品番
EA960AB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1300×450×390
容量(L)
130
エスコ品番
EA960AB-7
質量(kg)
9.9
色
本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
60
適合車種
軽トラック
外寸法・幅(mm)
1300
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
450