1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50706136 品番EA960B-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,940
販売価格(税別)
55,400

市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。
ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。
BOXの運搬に便利なハンドル付。
ふたを開けたときに固定することができる支柱付。
本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1370×527×470 容量(L)242 エスコ品番EA960B-12 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1370 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)527 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)487 有効内寸法・幅(mm)1306
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※軽トラックの一部の車種には入らない場合があります。購入前には必ず荷台の寸法をご確認ください。※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする