エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの オフセットリンク
1・3/4"(44.45mm) オフセットリンク(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722288
品番
EA967E-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,906
販売価格(税別)
¥
4,460
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
44.45
エスコ品番
EA967E-31
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
25.4
列数
1
番手
#140