エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722866
品番
EA967EE-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#50
エスコ品番
EA967EE-50
材質
スチール製
全長(mm)
112
材質(本体)
スチール
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M12×81
ねじサイズ
M12×81mm