エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722972
品番
EA967EF-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様
右ねじ、左ねじタイプ
適合
#50
エスコ品番
EA967EF-50
材質
ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)
154
材質(本体)
SCM435
種類
チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)
42
ねじ寸法(mm)
M10
ねじサイズ
M10