1/4"( 6.35mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50723207 品番EA967EG-425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。

ピッチ(mm)6.35 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-425 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)3.2 列数1 番手#25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする