エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの オフセットリンク
5/8"(15.88mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723268
品番
EA967EG-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)
15.875
適合
EA967EG-25/80用
エスコ品番
EA967EG-450
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.55
列数
1
番手
#50