3/4"(19.05mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50723277 品番EA967EG-460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。

ピッチ(mm)19.05 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-460 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする