曜日別特売
EA968BA-22A AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ 50727215

AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50727215品番EA968BA-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥119,240
販売価格(税別)
108,400
出力(kW)2.2電源三相/直流電圧(V)200取付方式脚取付仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする