エスコ
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50727233
品番
EA968BA-37A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥162,470
販売価格(税別)
¥
147,700
バスケットに入れる
出力(kW)
3.7
電源
三相/直流
電圧(V)
200
取付方式
脚取付
仕様
三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番
EA968BA-37A
型式
SF-PR
質量(kg)
39
種類
汎用モーター
極数
4
構造
横形
耐熱クラス
120(E)
わく番号
112M