第一精工
第一精工の 船舶艤装品
第一精工の 船体艤装品
第一精工の オーニング/シート関連
キングパラソル150
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50738706
品番
フル装備 #33123
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フル装備はクランプ、支柱セットの便利な2WAY仕様。 クランプはタテ・ヨコ取付自由。 40度の角度で360度思いのまま回転します。
用途
<ヘラ・イカダ釣り兼用>傘骨に強くサビないブラックソリッドを採用。 キングパラソルにパラソル直径150cmのワイドバージョンが登場!
付属品
パラソル、クランプセット、支柱一式、黒スタンド
材質
パラソル:ポリエステル+PU(ポリウレタン)シルバーコーティング
質量(g)
2720(収納ケース収納時)
直径(Φcm)
パラソル:150
寸法(Φ×mm)
スタンド:130×50
収納寸法(mm)
180×960×60(収納ケース収納時)
支柱径(Φmm)
根元クランプ側:19、パラソル側:15.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
※スタンドを取り付ける台ネジは別売りです。筏釣り用の一般的な「台ネジ」をご使用ください。