曜日別特売
AL93225 テープライト コイズミ照明 50755725

テープライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)1800
色温度(K)4000
定格消費電力(W)6.8
光色白色
内容量1個注文コード50755725品番AL93225
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
長さ(mm)
1800
定格消費電力(W)
6.8
ランプ効率(Lm/W)
113.9
色温度(K)
4000
光束(Lm)
775
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
最小加工単位(mm)
100
光色
白色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする