曜日別特売
EA983FS-54A DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコ 50760133

DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50760133品番EA983FS-54A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,640
販売価格(税別)
12,400

シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品

エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50760133
2025-08-02
用途: 特殊車両運行時の先導車
株式会社KAZオートワークス卸売・小売業

価格もお手頃で、シガレット部分にスイッチがあるのでとても良かった。

2025-06-04
用途: 車両の先導車に使用
昭和工運株式会社運輸・通信業

とても明るくて良かったです。早朝作業もあり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする