エスコ
75x23mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50780232
品番
EA986RW-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番
EA986RW-18
種別
ボールベアリング
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
23
種類
ローラー
耐荷重(kg)
110
耐熱温度(℃)
-25~70
軸穴径(Φmm)
20