※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計付
注文コード
50806156
品番
ARJ310-N01G-1S
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・小形、軽量(本体65g)
・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ねじの種類
NPT、M
ボディサイズ
3
管接続口径
IN:NPT1/8、M5×0.8、OUT:NPT1/8
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計付