パースリングBL型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50822328 品番AK18153
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。

材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金 質量(kg)2.5 サイズ60 使用荷重(t)2.5 長さL(mm)233 六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
注意
※ローラーの材質(特殊ステンレス)の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用すると荷重などの使用条件によってはローラーが大きく削れる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする