曜日別特売
AK12465 スイベルフックⅡ型 浅野金属工業 50822364

AK12465 スイベルフックⅡ型 浅野金属工業 50822364
AK12465 スイベルフックⅡ型 浅野金属工業 50822364

スイベルフックⅡ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50822364品番AK12465
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。
さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。
インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。
材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。

材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
注意
※常時回転する用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする