浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
三方ローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
150
注文コード
50822486
品番
AK19001
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質
本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
寸法(mm)
150
長さL(mm)
152
質量(kg)
1.1
六角レンチ径(Φmm)
2/2.5/6
穴径(Φmm)
6.5