浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
デッキエンドローラーJIS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
340
注文コード
50822547
品番
AK3312
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304、ブッシュ=HBsB
寸法(mm)
340
仕様
JISF2020A
質量(kg)
20
穴径(Φmm)
16
ローラー径(Φmm)
76.3