三桂製作所
三桂製作所の 電路支持材/支持金具
三桂製作所の 電路支持用サドル
三桂製作所の 電路支持用両サドル
SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826223
品番
LS2A20
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2Aは、パイプ用のビニルカバーなしタイプ
材質
ステンレス
寸法L(mm)
51
温度範囲(℃)
-50〜200
外径D(Φmm)
20.6
寸法P(mm)
42
寸法d(Φmm)
5.5
質量(g/個)
7