三桂製作所
三桂製作所の 電路支持材/支持金具
三桂製作所の 電路支持用サドル
三桂製作所の 電路支持用両サドル
被覆SUSパイプ用万能サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826354
品番
LS2AV13
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
寸法L(mm)
38
温度範囲(℃)
-20〜90
外径D(Φmm)
13.8
寸法P(mm)
38
寸法d(Φmm)
5.5
質量(g/個)
6