被覆SUSパイプ用万能サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 50826388 品番 LS2AV17
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き

材質ステンレス 寸法L(mm)49 温度範囲(℃)-20〜90 外径D(Φmm)18 寸法P(mm)42 寸法d(Φmm)5.5 質量(g/個)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする