三桂製作所
三桂製作所の 電路支持材/支持金具
三桂製作所の 電路支持用サドル
三桂製作所の 電路支持用両サドル
被覆SUSケーブル万能サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50826634
品番
LS3AV10
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質
ステンレス
寸法L(mm)
28
温度範囲(℃)
-20〜90
外径D(Φmm)
10
寸法P(mm)
34
寸法d(Φmm)
5.5
質量(g/個)
5