イワブチ
イワブチの 装柱器材 架線・支持パーツ
イワブチの バンド・ベルト
自在バンド 4BD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50827264
品番
4BD-HD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合径範囲
Φ300〜410
用途
支線、アームタイの取付けに使用します
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12X50
寸法d2(mm)
M16X110
注意
※JR標準仕様品