KA204-48001 ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産) 50828968

ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード50828968 品番KA204-48001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。
LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。
有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。
逆さ使用可能です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50828968 KA204-48001 50828977 KA204-84092 ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産) ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産) 1本(840mL) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする