FR-947 ファーストグローブ 粉無し ファーストレイト 50832705

ファーストグローブ 粉無し

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード50832705 品番FR-947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

衛生的で、指にピッタリフィットする天然ゴム製未滅菌パウダー無し手袋です。
パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
ASTM(米国材料試験協会)D3578基準適合品の手袋です。
経済的な左右兼用手袋です。
落下菌混入を防ぐ為に、取出口にフィルム張りを施しています。

サイズM 中指長(cm)8.5±0.3 ブラウン 厚さ(mm)0.10±0.01 粉有無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様未滅菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50832705
2019-04-03
用途:
介護用
医療・福祉・介護関連業

いろいろな介護用グローブありますが、今の所これが一番使用感良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする