※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORTMAX α-14 Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50832994 品番327304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。
アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤサイズ130/70ZR16M/C (61W) リム径(inch)16 適合F タイプTL 標準リム幅(inch)3.5 主な適合車種ホーネット 2000-2002年式:フロントに使用 タイヤ幅(mm)130 速度記号/荷重表示(61W) 許容リム幅(inch)3.50〜4.00 トレッド幅(mm)132 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)591
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※α-14(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする