※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORTMAX α-14 H

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50833152 品番327310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。
アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤサイズ120/60R17M/C 55H リム径(inch)17 適合F タイプTL 標準リム幅(inch)3.5 主な適合車種CBR400RR 1993-1999年式:フロントに使用 タイヤ幅(mm)120 速度記号/荷重表示55H 許容リム幅(inch)3.00〜3.50 トレッド幅(mm)116 偏平率(%)60 タイヤ外径(mm)580
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※α-14(REAR)はHES-JLB構造を採用しています。HES-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適用リム幅が異なる場合があります。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50833143
2023-04-27
用途:
交換
T・Kエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクの指定サイズから選択肢が殆どなく、α12から使い続けています。
タイヤが温まっていればグリップが良いですが、真冬の低温時には全くグリップしませんので、注意が必要です。

対象商品:
50833143
2021-10-18
用途:
nsr250r 用 ツーリング使用
飲食業

取り付けは硬いタイヤで付けにくかったですが、使用感はパタパタ寝かせることが出来るのでいいタイヤだと思います。リアが18インチでハイグリップタイヤはあまり選択肢がないのでありがたいですね。

対象商品:
50833143
2018-01-27
用途:
所有しているバイクの交換用タイヤに

一番気掛かりだった製造年月日が4か月の品で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする