PBZ-22CK 通線ブッシング(クイック) 未来工業 50835277

PBZ-22CK 通線ブッシング(クイック) 未来工業 50835277
PBZ-22CK 通線ブッシング(クイック) 未来工業 50835277

通線ブッシング(クイック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
適合ノック径(Φmm)Φ22
内容量1袋(20個)注文コード50835277品番PBZ-22CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
寸法L(mm)18寸法l(mm)15材質PA寸法d(Φmm)30ねじの呼びG1/2取付厚(mm)5mm迄電線管の呼び16適合ノック径(Φmm)Φ22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86845227
2018-04-05
用途: 盤、貫通部の保護材として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

見せる場所でも使える品質で某○メリカンをこれまで使用していましたが数を使うと費用が掛かるため、こちらを主に使用しております。貫通加工径に対して保護径が大きいのでなおよし。

1が参考にしています
対象商品 : 50835277
2017-03-31
用途: 接線盤への予備開口部に
製造業

この価格でこの数量は助かります。プッシュオン型ですがしっかりしていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする