水性エポキシ強力防水塗料用シーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 50840336 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。

用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。 クリヤ 塗り面積(m2)9〜11 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 主な用途浴室 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用場所屋内外用 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1〜2日、冬期:2〜3日(塗り重ね時間:夏期:18時間〜7日、冬期:18時間〜7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
注意
基材と硬化材を混合した塗料は、4〜5時間以内に使用してください。

商品説明動画

水性エポキシ強力防水塗料用シーラー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50840345
2023-12-31
用途:
焙煎室の床
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

水性なので取り扱いが楽でした
ローラーで塗りましたが問題なく塗れたと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする