用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。
色クリヤ
塗り面積(m2)18〜22
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
主な用途浴室
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用場所屋内外用
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1〜2日、冬期:2〜3日(塗り重ね時間:夏期:18時間〜7日、冬期:18時間〜7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)