22350054 モノショック リアショック T461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 50857757

 

22350054 モノショック リアショック T461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 50857757 22350054 モノショック リアショック T461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 50857757 22350054 モノショック リアショック T461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 50857757 22350054 モノショック リアショック T461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 50857757 22350054 モノショック リアショック T461 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 50857757

モノショック リアショック T461 ホース付タンクタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50857757 品番22350054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、
純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgの
ライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、
スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

仕様ショックタイプ:モノ、油圧プリロードアジャスター:なし、タイプ名:ホース付タンクタイプ、タイプNo.:461、スプリング:コンスタントライジングレート 主な適合車種SUZUKI SV650 ABS '16 〜 '18、SUZUKI SV650X ABS '19
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする