ユーボン
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
50866262
品番
UHPN-M12B
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途
スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
材質
キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
特性
防水性
寸法(mm)
キャップ(D1)16、(D2)M12、(H1)10、(H2)6.5、ナット/(D2)M12、(T1)5、(X対辺)17.8、(Y対辺)18.9、ワッシャー/(T2)1.4、(D1)20、(D2)12
ねじの種類
ミリネジ
耐熱温度(℃)
100