用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
特性防水性寸法(mm)キャップ(D1)32、(D2)PF3/4、(H1)13.2、(H2)10、ナット/(D2)PF3/4、(T1)865、(X対辺)33、(Y対辺)36.5、ワッシャー/(T2)1.7、(D1)32、(D2)PF3/4ねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100