CKD
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
圧縮空気
注文コード
50872824
品番
4GA329R-C6-E0H-1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,987
販売価格(税別)
¥
9,988
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・使用流体・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
定格電圧(V)
AC100(整流回路内蔵)
接続口径
Φ6ワンタッチ継手
オプション
排気誤作動防止弁付
種類
単体バブルダイレクト配管(ベース搭載用)
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
型番
4GA3
流体温度(℃)
5~55
耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)
耐衝撃(m/s
2
)
300以下
耐振動(m/s
2
)
50以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)
300
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)
-5~55(凍結なきこと)
切換位置区分
2位置ダブル
電線接続方式
E型コネクタ(上・横方向共用)
CADデータダウンロード