サカエ化成
サカエ化成の 処置・手術
サカエ化成の 注射・輸液管理
サカエ化成の 注射筒・シリンジ
スマイルパーム 押し子サポート 2個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50874497
品番
SKE2022-110S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリンジで食事や栄養剤を摂取する際の押し引きで「手が痛い」「疲れる」を軽減するサポートグッズです。
押し子が大きく曲線なので、引っ張りやすく押す際も手が痛くなりにくいです。
セット内容
ホワイト1個・バイオレット1個
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
56×58×18
質量(g)
15
耐熱温度(℃)
121
アズワン品番
66-0007-02