ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 消毒盤台
NVメーヨー型昇降台 手動式・フラット天板 NV-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-7484-13
注文コード
50887027
品番
NV-S900M-NF
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で昇降するため使いやすい高さに調整可能です。
耐薬品性の高いステンレス製です。
キャスターベースがハの字になっているため、ネスティング収納が可能です。
仕様
ネスティングタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
40
耐荷重(kg)
約25(均等荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×705×900〜1250
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-7484-13
天板有効寸法(mm)
900×640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません