ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の スキンマーカー
プロシェアスキンマーカーII クリスタルバイオレットフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50888357
品番
SMN
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。
滅菌済・使い捨てタイプです。
付属品
ルーラー(15cm)
成分
インク:ベーシックバイオレット4
寸法(mm)
ペン:Φ9×167、ペン先:1
アズワン品番
7-4284-11