サージカルライト用ハンドルカバー 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード50888786 品番14-1680GEU
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬めのPE(ポリエチレン)フィルム製ですので、ライトのハンドルをしっかり握れます。
医療機器指令 93/42/EC の必須要件に準拠した製品です。(2007/47/ECまでの改訂を含みます)
製品の一般要件は、EN 13795-1:2019 に準拠しています。

仕様【滅菌保証】SAL 10^-6(ISO11135:2014) 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.005 寸法(mm)130×70 アズワン品番8-628-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする