ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50892187 品番 ASH-50
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルでクリアなボディが美しいステンレスボトル。
余計な模様などないシンプルなデザインでどなたでも使いやすく様々なシーンで活躍するコップタイプのボトル。
メーカー従来品に比べ軽量コンパクトタイプで保温保冷効力が高い。
シンプルな分解中栓で洗いやすい高級感あるデザインフォルム。
18-8ステンレス仕様で錆びにくくて丈夫で長持ち。

容量(L)0.5 ステンレス 材質本体・コップ外側:ステンレス銅(アクリル樹脂塗装)、コップ内側・中栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコン 本体質量(kg)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×240 アズワン品番64-5280-16 保温効力(℃)74以上:6時間、46以上:24時間 保冷効力(℃)9以下:6時間 商品タイプコップ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする