ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50892196 品番ASJ-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場
真空二重構造で保温保冷効果が長持ち
便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり

容量(L)0.76 ステンレス 材質内びん・胴部:ステンレス銅 口径(Φmm)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×86×235 アズワン品番64-5280-17 保温効力(℃)54以上:24時間、70以上:10 商品タイプコップ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする