※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50894262 品番 XFAN2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オートライト車の交換用リム組みです

サイズ26×1-3/8WO 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
ホイール交換。
建設業・工事業

レビューにも合った通り、TB1のホイール交換に使い、簡単に交換出来て満足ですが、元々付いてるのが、ブラックなので、純正ホイールじゃないってのが、見て分かります!でも、正規より、安く買えたので、良かったかもです

1人が参考にしています
対象商品:
50894278
2022-11-27
用途:
自転車の修理
製造業

ブリヂストンTB1の前輪の修理品として購入しました。まったく問題なく代替できました。
思ったより安価に購入できたので大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
50894262
2022-05-17
用途:
前輪ホイルがサビサビになったのとハブダイナモを欲しかったので交換

価格がリーズナブルで助かります。ライトは持ってたので壊れたらこちらで購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
50894278
2020-10-30
用途:
16年物のシティ車前輪交換
鈴木商店 様

玉押しが少し強めで、回転が少し渋いが、スムーズに回ります。

対象商品:
50894262
2019-11-21
用途:
メンテナンス
サービス業

旧タイプの発電機と交換し、ダイオードライトとの組み合わせでバッチリです。満足。

対象商品:
50894278
2019-04-23
用途:
修理交換用
製造業

組み立てもしっかりされていて、作りもとても綺麗でした

対象商品:
50894262
2018-09-25
用途:
子供
建設業・工事業

一週間もかからずに購入、修理できました。手元に届く日にちが分かると作業工程を組めますね。助かります。

対象商品:
50894262
2019-03-05
用途:
ホイール交換
その他業種

まったく不具合なく、交換後もスムーズに使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする