※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 アルミホイール

(43件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50894366 品番 XFT22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

一般的な交換用リム組みです

仕様36ホール 材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー サイズ22×1-3/8WO 軸長(mm)145 規格W/O エンド幅(mm)93 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-05
用途:
自転車整備
株式会社 須田鋼索 様

パナソニックヴィヴィのフロントホイール交換に使用しました。品質は良いのでおすすめです。注意点についてはサイズ等を確認してから注文しましょう。

2人が参考にしています
対象商品:
50894314
2022-12-02
用途:
7年位使用した部品の交換
その他業種

ハブのベアリングがきつめに締めてあり、ゴリゴリ感が強かったので、若干ゆるめて使用しました。在質は全く問題ない安心して使える品です。

対象商品:
50894332
2021-12-13
用途:
自転車のタイヤ交換
サービス業

2年程前に購入して、前輪にはそのまま活用、後輪にはリムのみ(ハブは手持ちの物、スポークは別途購入)活用しております。毎日10km以上走りますが、現在も快適に使用できております。ちなみにタイヤは24-1.75です。この値段でこの品質はありがたいです。

対象商品:
50894393
2022-02-03
用途:
自転車メンテナンス
その他業種

玉押しにグリスを入れ、当たりの調整は不可欠です。自転車に装着して3日、ゆがみなく大変スムーズに走っています。

対象商品:
50894348
2021-06-16
用途:
自分の自転車に使いました。
sophieracing 様

「ホイールだけ」は店頭では売っていませんでした。自宅まで配達して頂ける事と、安かったので注文しました。商品には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50894384
2021-07-24
用途:
娘の通学自転車が駐輪場で倒されホイール曲がりスポーク折れの為交換
ホシデン労働組合 様 (製造業)

ハブダイナモ無しの為、通学時にとても軽快に成ったので大好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
50894393
2021-07-28
用途:
前輪交換
卸売・小売業

前輪のホイールが曲がってしまったので交換。
普通のホールですがリムバンドを付けてくれてもいいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
50894393
2020-12-16
用途:
自転車の補修
その他業種

27インチのホイールは実店舗にも在庫がなく、同じ在庫がないのなら早く来て且つ、家まで運んでくれるモノタロウさんで購入。 商品自体は歪みもなく特に違和感がないもので、買ってよかったと思う。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする