※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 アルミホイール 黒リム

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50894418 品番 XFB70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

一般的な交換用リム組みです

材質リム:アルミ、スポーク:スチール サイズ700C(28-38対応) 軸長(mm)150 仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用 セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー ねじの呼び3/8 エンド幅(mm)100 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50894402
2025-11-06
用途:
農業、収穫台車の車輪として
農・林・水産業

このサイズのホイールの
ベアリングリテーナも取り扱い
願いたい

対象商品:
50894418
2023-08-14
用途:
自転車の修理
go5 様 (建設業・工事業)

歪んだ車輪の交換の為に購入しました。
車輪交換後、自転車は調子良くなりました。

対象商品:
50894418
2023-05-01
用途:
タイヤ交換とホイール交換。
電気・ガス・熱供給・水道業

今使っているホイールが経年でスポークの錆びも酷いので交換しました。綺麗になりましたが、何よりも軽くなったのが良かったです。

対象商品:
50894402
2019-06-21
用途:
変形したホイールの交換
その他業種

商品の到着前までは少々不安がありましたが到着後、梱包を開封して予想通りの製品であったことで安堵しました。実際に装着して、試乗しましたが満足しています。少し難点を言えば、ニップルの取り付けに粗さが見えたところです。

1人が参考にしています
対象商品:
50894418
2021-09-04
用途:
ホイール交換

ハブナットのサイズが15mmと記載されていますが、現物は二面幅17mmで軸はW3/8ネジです。
適合しなかったためハブのみ追加で購入し、交換して使用しました。
できるだけ取り付けに影響する寸法は記載していただきたいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に追記させていただきます。

対象商品:
50894418
2021-08-28
用途:
リム摩耗のため交換

電動自転車の交換に使用しようと思い、購入しました。残念ながら、スポークのハブ取り付け部にある速度センサーが取り付けできませんでした。ハブの径が大きいためです。購入前に調べられれば良かったのですが、見た目あまり変わらないように見えたため、合わない可能性は有ると理解した上で購入。正確な図面があれば良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50894418
2018-05-29
用途:
自転車のフロントホイールが歪んでいたので交換しました。

問題なく作業して交換が終わり3,4日乗っていますが今のところ問題ないです。

取り付け前に、商品を確認したところ軸のベアリングの回転時に抵抗を感じ、「初期不良かな?」と思いましたが、サイクルショップで確認したところ多少は問題ないとのことでした。

自転車のスピードも1割程度向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする