曜日別特売
XFA72 前輪 アルミホイール アサヒサイクル 50894427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 アルミホイール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エンド幅(mm)93
軸長(mm)145
内容量1本注文コード50894427品番XFA72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般的な交換用リム組みです

材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット(14mm)、ワッシャーサイズ700C(28-38対応)軸長(mm)145エンド幅(mm)93前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894427
2025-06-09
用途: 通勤自転車の前輪交換
日比野モータースその他業種

交換作業は簡単でした。交換後はスムーズに抵抗なく回ってくれてとても快適になりました。
後輪はスポーク交換して大変だったので、次トラブルが起きたら後輪も交換しようかとおもいます。

対象商品 : 50894427
2018-05-20
用途: スポークの折れた前輪ホイール交換
教育・研究機関

アルミなのでとても軽く、28タイヤもキチンとハマりました。ハブナット、軸長、エンド幅などは、ネットで選択する上では、特に重要な情報なので、全てのホイールの詳細情報に記載してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする