※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFUS7 前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル 50894542 TFUS7 前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル 50894542

前輪 ステンレスホイール(ハブダイナモ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50894542 品番 TFUS7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オートライト車の交換用リム組みです

サイズ27×1-3/8WO 材質ステンレス、スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:NH-H80 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数1 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブ・ライトは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50894533
2019-06-25
用途:
前輪交換
製造業

ブリジストン製の自転車(カジュナ)のフロントホイールが破損したため同様のステンレスホイールを探していたところ、モノタロウにて他のショップより安価に買う事ができました。品質も良く問題なく交換できました。

対象商品:
50894542
2019-03-08
用途:
破損した前輪ホイールと交換

メーカー違いで取り付けに自信がありませんでしたが、問題なく取り付けできて、安心しました。とても良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする