曜日別特売
TFU26 前輪 ステンレスホイール アサヒサイクル 50894612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

前輪 ステンレスホイール

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ26×1-3/8WO
内容量1本注文コード50894612品番TFU26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般的な交換用リム組みです

サイズ26×1-3/8WO材質ステンレス、スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)145エンド幅(mm)93前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 自転車前輪の交換
幸町整骨院その他業種

はじめからスポークがついているホイールなので、作業が楽でした。それと、アルミのホイールはなにかのはずみでまがったりして、時短社がが上手くこげなくなります。しかし、このホイールはステンレスで、ほぼ変形することもなく安心して毎日乗れるため、あんしんして乗れます。おそらく耐久性が良いため、時短社自体が悪くならない限り、一生使えると思います。

対象商品 : 50894603
2024-01-03
用途: 農作業用の台車に取り付けました
農・林・水産業

同じ24インチでもホイールによってはタイヤのサイズがたくさんあることを知りました

対象商品 : 50894612
2023-03-04
用途: 自転車のメンテナンス時

注文から納品までスムーズでした。
ホイールもきれいでテンションがあがりました。

対象商品 : 50894603
2021-09-04
用途: 事故車両での交換
バイクランド自動車・二輪車・自転車関連業

スポーク組み替えするより楽です作業が簡単満足しています。

対象商品 : 50894612
2020-05-20
用途: 自転車用

振れ取りも出来ており、問題ありません。経費倒れとも思われるほどの厳重な梱包で、恐れ入りました。

対象商品 : 50894612
2022-05-03
用途: ママチャリの前輪交換に使いましたが・・・
教育・研究機関

昨年10月に購入し、半年(4月末)にスポークニップルの破断が起きました
不良品遭遇は確率の問題ですが残念です

1が参考にしています
対象商品 : 50894603
2019-01-30
用途: おしゃれ物干しをdiyするために購入
製造業

近くのお店で、このサイズ売ってなく助かりました!
品物も良質で満足!

対象商品 : 50894603
2021-05-03
用途: パナソニック電動アシスト自転車の前輪交換
その他業種

加工に多少の荒さがありました。チューブが接する場所的に傷がありパンクの原因になりそうだったので研磨しました。また、玉押しとグリスアップは必須です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする