326664 MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ) 50897507

MADE IN USA GT502(バイアス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ150/70R18M/C 70V
パターンGT502
速度記号/荷重表示70V
内容量1本注文コード50897507品番326664
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

リム径(inch)18タイヤサイズ150/70R18M/C 70V速度記号/荷重表示70VタイプTLパターンGT502適合Rear用主な適合車種Sportster XL1200 2016-2017年式:リアに使用タイヤ幅(mm)150偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50897507
2021-07-31
用途: タイヤ交換
製造業

在庫が無いなら載せるな。
無駄な手続きをさせられた。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。改善に努めてまいります。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする